Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante456
- RPM máximas de salida58.3 rpm
- Par de salida máximo6429 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Relación30:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío18-1/4 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16-5/8 pulg.
- Peso125.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=30/1|ESTILO=L|FS=182TC
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-64771
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798053455
- Potencia de entrada máxima7.720 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie450
- EstiloL
- UPC_NO662798053455
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Los casquillos QD℮ proporcionan la gama más amplia posible de tamaños de orificio en modelos montados en eje