Motion
29420 E/VQ096

SKF
29420 E/VQ096

29420 E/VQ096
Artículo MI #01630700
No. Fabricante 29420 E/VQ096
Precio4,880.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29420 E/VQ096

29420 E/VQ096
Artículo MI #01630700
No. Fabricante 29420 E/VQ096
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
Su precio$4,880.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    220200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    294
  • UPC_NO
    7316570016574

Descripción general

Descripción del fabricante
29420-EVQ096