Motion
A2080 Enlace de rodillo

TSUBAKI (UST)
A2080 Roller Link

Eslabón de rodillo - 2080 / 2 pulg. de paso
Artículo MI #01631047
No. Fabricante A2080 Roller Link
Precio11.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
A2080 Roller Link

Eslabón de rodillo - 2080 / 2 pulg. de paso
Artículo MI #01631047
No. Fabricante A2080 Roller Link
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
Precio11.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039181176

Descripción general

Descripción del fabricante
A2080 ENLACE DE RODILLO