Motion
VVQ1000-51A-C8

SMC CORP OF AMERICA
VVQ1000-51A-C8

CONJUNTO DE AJUSTE
Artículo MI #01634991
No. Fabricante VVQ1000-51A-C8
Precio4.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VVQ1000-51A-C8

CONJUNTO DE AJUSTE
Artículo MI #01634991
No. Fabricante VVQ1000-51A-C8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    8 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    VQ
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
VVQ1000-51A-C8 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Para colectores de válvula serie VQ1000/2000
  • Múltiples opciones de conexión de tubos

También puede gustarle

Los clientes también compraron