Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.40 pulg.
- Longitud total4.95 pulg.
- Ancho general2.40 pulg.
- Peso1.16 lb
Detalles
- AcciónManual
- AccionamientoPiloto
- AplicaciónCosechadoras, transportadores de residuos, aplicaciones móviles e industriales
- Material del cuerpoAluminio
- CavidadC-16-3
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvula de control direccional semigiratorio manual
- FugaEstándar
- Posición de la palanca90° Posición angular
- Número de catálogo del fabricante565627
- Caudal máximo17 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- ModeloMRV3-16-0-0
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- EstiloPosición 4-Way 3-Position
- Material de la válvulaAcero
- Par de la válvula en la cavidad108-122 Nm