Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaJ
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro10.6000 pulg.
- Peso10.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Número de Upc del fabricante698672029605
- MaterialAcero
- Número de Ranuras10
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO698672029605