Motion
16J800

TB WOODS
16J800

Poleas de correa en V - Sección de banda en J, ranura 16 , 8.00 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK
Artículo MI #01645130
No. Fabricante 16J800
Precio1,137.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
16J800

Poleas de correa en V - Sección de banda en J, ranura 16 , 8.00 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK
Artículo MI #01645130
No. Fabricante 16J800
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
Precio1,137.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de Upc del fabricante
    698672030861
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    16
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672030861

Descripción general

Descripción del fabricante
16J8.00-SK HOJA DE POLI-V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle