Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.375 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.5
- Peso0.62 lb
Detalles
- Material del cojineteUHMW
- Serie de cojinetes de perchaCHB
- Tipo de percha220
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
Descripción general
- Los cojinetes colgantes UHMW se utilizan como cojinetes de soporte para ejes de transportadores de accionamiento y tornillo.
- Este rodamiento para perchas autolubricante puede soportar temperaturas de hasta 225° F y es compatible con perchas estilo 220 y 216 .
- Conforme a la FDA y aprobado por el USDA, se recomienda el soporte colgante UHMW para aplicaciones alimentarias.
- Otro atributo es que este cojinete no se hincha en el agua.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación