Motion
10UCBN2A3.2N

FALK
10UCBN2A3.2N

3.2:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #01646715
No. Fabricante 10UCBN2A3.2N
Precio17,199.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A3.2N

3.2:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg., Montaje de pie, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #01646715
No. Fabricante 10UCBN2A3.2N
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
Precio17,199.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10.5000 x 8.5000 x 12.5000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    3.2:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    3.2:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Relación real
    3.2:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A3.2N ULTRAMITE 3.242:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"