Motion
10UCBN2A3.6A_F

FALK
10UCBN2A3.6A_F

3.6:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 25.40 mm, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646717
No. Fabricante 10UCBN2A3.6A_F
Precio18,003.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A3.6A_F

3.6:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 25.40 mm, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646717
No. Fabricante 10UCBN2A3.6A_F
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
Precio18,003.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    486 rpm
  • Par de salida máximo
    142.37 N-m;1260
  • Relación nominal
    3.6:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    3.6:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    3.6:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1260 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A3.6A F ULTRAMITE 3.500:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron