Motion
10UCBN2A20.A_F

FALK
10UCBN2A20.A_F

19.41:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646783
No. Fabricante 10UCBN2A20.A_F
Precio18,003.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A20.A_F

19.41:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646783
No. Fabricante 10UCBN2A20.A_F
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
Precio18,003.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    19.41:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV;0.75 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A20.A F ULTRAMITE 19.41:1

You May Also Like

Los clientes también compraron