Motion
10UCBN2A36.A_D

FALK
10UCBN2A36.A_D

3.6:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 53.98 mm, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646811
No. Fabricante 10UCBN2A36.A_D
Precio16,907.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A36.A_D

3.6:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 53.98 mm, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646811
No. Fabricante 10UCBN2A36.A_D
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
Precio16,907.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • Relación nominal
    3.6:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Relación
    3.6:1
  • Longitud del eje
    101.60 mm;4.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    3.60:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A36.A D ULTRAMITE 35.44:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron