Motion
10UCBN2A71.N

FALK
10UCBN2A71.N

7.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646851
No. Fabricante 10UCBN2A71.N
Precio17,199.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A71.N

7.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646851
No. Fabricante 10UCBN2A71.N
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
Precio17,199.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    040
  • RPM máximas de salida
    239 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    7.5:1

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A71.N ULTRAMITE 62.05:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron