Motion
10UCBN3A180N

FALK
10UCBN3A180N

180:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #01646917
No. Fabricante 10UCBN3A180N
Precio17,791.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN3A180N

180:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #01646917
No. Fabricante 10UCBN3A180N
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
Su precio$17,791.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    9.7 rpm
  • Par de salida máximo
    135.58 N-m;1200
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    180:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    180:1

Detalles

  • Relación real
    180.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.33 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    10008.9 N, 2250 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN3A180N ULTRAMITE 175.7:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron