Motion
10UCFN2A4.5A_G

FALK
10UCFN2A4.5A_G

4.5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg.
Artículo MI #01646970
No. Fabricante 10UCFN2A4.5A_G
Precio20,502.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A4.5A_G

4.5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 53.98 mm, Diámetro de eje de salida de 2.1250 pulg.
Artículo MI #01646970
No. Fabricante 10UCFN2A4.5A_G
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
Precio20,502.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    254TC
  • Relación nominal
    4.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    4.5:1

Detalles

  • Relación real
    4.5:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UCFN

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A4.5A G ULTRAMITE 4.545:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"