Especificaciones
Dimensions
- RPM máximas de salida238.7 rpm
- Par de salida máximo3950
- Relación nominal7.5:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación7.33:1
- Longitud del eje2.5000 pulg.
Details
- Relación real7.33:1
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Potencia de entrada máxima15 CV
- Tipo de reductorHelical
- Reducción7.33:1
- Clasificación de par (pulg.-lb)3950 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
10UCFN2A7.1A F ULTRAMITE 7.260:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.