Motion
10UCFN2A11.A_E

FALK
10UCFN2A11.A_E

11:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg.
Artículo MI #01647000
No. Fabricante 10UCFN2A11.A_E
Precio20,307.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A11.A_E

11:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg.
Artículo MI #01647000
No. Fabricante 10UCFN2A11.A_E
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
Precio20,307.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11.31:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A11.A E ULTRAMITE 11.98:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"