Motion
10UCFN2A11.N

FALK
10UCFN2A11.N

10:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01647003
No. Fabricante 10UCFN2A11.N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A11.N

10:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01647003
No. Fabricante 10UCFN2A11.N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    30.5 N-m;270
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    10.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    270 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A11.N ULTRAMITE 11.98:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"