Motion
10UCFN2A22.A_E

FALK
10UCFN2A22.A_E

2.25:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01647032
No. Fabricante 10UCFN2A22.A_E
Precio20,307.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A22.A_E

2.25:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01647032
No. Fabricante 10UCFN2A22.A_E
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
Precio20,307.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    788 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    2.25:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    2.25:1
  • Peso
    12.47 kg, 27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    2.22:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A22.A E ULTRAMITE 21.57:1

También puede gustarle