Motion
10UCFN2A25.A_G

FALK
10UCFN2A25.A_G

26.03:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 2.1250 pulg.
Artículo MI #01647040
No. Fabricante 10UCFN2A25.A_G
Precio20,502.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A25.A_G

26.03:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 2.1250 pulg.
Artículo MI #01647040
No. Fabricante 10UCFN2A25.A_G
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
Precio20,502.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    26.03:1

Detalles

  • Relación real
    25.63:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15.4 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    27.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A25.A G ULTRAMITE 26.03:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"