Motion
10UCFN2A36.A_D

FALK
10UCFN2A36.A_D

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #01647055
No. Fabricante 10UCFN2A36.A_D
Precio19,207.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A36.A_D

3:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #01647055
No. Fabricante 10UCFN2A36.A_D
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
Precio19,207.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Par de salida máximo
    1750
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    3:1

Detalles

  • Relación real
    3.06:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A36.A D ULTRAMITE 35.44:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"