Motion
10UCFN2A36.N

FALK
10UCFN2A36.N

3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01647059
No. Fabricante 10UCFN2A36.N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A36.N

3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01647059
No. Fabricante 10UCFN2A36.N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    492 rpm
  • Par de salida máximo
    192
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    3:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    3:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    3.06:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    192 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A36.N ULTRAMITE 35.44:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"