Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja10
- RPM máximas de salida31 rpm
- Par de salida máximo339 N-m;3000
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal56:1
- Diámetro del eje de salida1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación56:1
Detalles
- Relación real56.00:1
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Potencia de entrada máxima1.5 CV
- Tipo de reductorConcéntrico
- Reducción56:1
- SerieUltraMax
- Clasificación de par (pulg.-lb)3000 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
10UCFN2A56.A D ULTRAMITE 51.49:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.