Motion
10UCFN3A112N

FALK
10UCFN3A112N

11.2:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #01647137
No. Fabricante 10UCFN3A112N
Price$24,541.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN3A112N

11.2:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #01647137
No. Fabricante 10UCFN3A112N
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
Price$24,541.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    10
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T, 184T
  • Relación nominal
    11.2:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    11.2:1

Details

  • Relación real
    11.2:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN3A112N ULTRAMITE 112.8:1

You May Also Like

Los clientes también compraron