Motion
10UWBQ2A112A E ULTRAMITE

FALK
10UWBQ2A112A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 107.80:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #01647278
No. Fabricante 10UWBQ2A112A E ULTRAMITE
Precio35,519.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UWBQ2A112A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 107.80:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #01647278
No. Fabricante 10UWBQ2A112A E ULTRAMITE
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
Precio35,519.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • Relación
    107.80:1
  • Factor de servicio
    1.38

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • RPM de salida
    16 rpm
  • Par de salida
    51775
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    9055 lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    10UW

Descripción general

Descripción del fabricante
10UWBQ2A112A E ULTRAMITE 107.8:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron