Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa15.24 x 15.12 x 15.24 pulg., 15.98 x 15.12 x 24.09 pulg.
- Longitud de la carcasa15.24 pulg., 15.98 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante09
- RPM máximas de salida30.000 rpm
- Par de salida máximo32400 pulg-lbs
- Relación76.14:1
- Peso606.71 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaCasquillo para cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima16.800 CV
- MontajeBásico
- Tipo de salidaCaballete cónico
- ReducciónDoble
- SerieUJ
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934144363
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.