Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño del extremo 20.625 pulg.
- Altura1.39 pulg.
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.97 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior de la manguera5/8 pulg.
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud2.62 pulg.
- Diámetro exterior1.386 pulg.
- Longitud total2.62 pulg.
- Peso total1.32 lb
- Tamaño de la roscaG5/8-14
- Peso1.32 lb
- Ancho1.39 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Detalles adicionalesHidráulico de alta, media y baja presión de uso general
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1BSPP
- Estilo final 1BSPP
- Rosca del extremo 1G5/8-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A10BF10
- Número de Upc del fabricante678146123176
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146123176
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera