Motion
4277954
Manómetro hidráulico - 160 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM)
Artículo MI #01659526
No. Fabricante 4277954
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 160 psi, 4-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM)
Artículo MI #01659526
No. Fabricante 4277954
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    29.2 mm

Detalles

  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    160 psi
  • Tipo de indicador
    HVAC
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
111.25CT 4.5 160PSI/KPA 1/4 l

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo