Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara10 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40°F a +140 °F
- Tubo BourdonAleación de cobre / Tipo helicoidal
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero pintado negro
- Características de diseñoIndicadores de gas comprimido
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Rango de presión manométrica2000 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteVidrio plano para instrumentos
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- MovimientoAleación de cobre
- Material del punteroAluminio negro
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Serie211.11
- Conexión de rosca1/2 NPT
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
Descripción general
- Para plantas y equipos donde los valores medidos deben leerse a distancia.
- Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.