Motion
WTH08
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.5830 pulg. de D.I., 2.2500 pulg. de Diámetro exterior, 1.8440 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie WTH
Artículo MI #01660157
No. Fabricante WTH08
Precio20.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.5830 pulg. de D.I., 2.2500 pulg. de Diámetro exterior, 1.8440 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie WTH
Artículo MI #01660157
No. Fabricante WTH08
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
Precio20.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5830 pulg.
  • Cara Diámetro  
    1.8440 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.3000 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    2.2500 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2340 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    15
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WTH

Descripción general

Descripción del fabricante
WTH08 ARANDELA DE SEGURIDAD