Motion
20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

REXNORD INC
20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

10510299 / 20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
Artículo MI #01660259
No. Fabricante 20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
Precio668.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

10510299 / 20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
Artículo MI #01660259
No. Fabricante 20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
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
Precio668.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Ancho general
    30-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    23 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    793699310016

Descripción general

Descripción del fabricante
20-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP STL RG
  • Rollo de acero inoxidable 20-B4040 B+ 4x23 con 1.5 gotas