Motion
24-GB5202-20

REXNORD INC
24-GB5202-20

Rodillo de canalización de impacto - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #01660359
No. Fabricante 24-GB5202-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GB5202-20

Rodillo de canalización de impacto - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #01660359
No. Fabricante 24-GB5202-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    37-15/16 pulg.
  • Ancho general
    34-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    9 (ambos lados) pulg., 9 (centro) pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila de impacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GB5202-20 IDL 20TRGH IMP EQ R/G B+