Motion
010906
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie L10 , 3/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1-1/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01686055
No. Fabricante 010906
Precio6.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa Precision Twist Drill® - Serie L10 , 3/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1-1/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01686055
No. Fabricante 010906

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la izquierda
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    L10
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
5995486 L10 BROCA IZQUIERDA 3/32
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"