Motion
051030
Broca de longitud cónica - Serie R51 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 15/32 pulg., Longitud de canal de 4-3/4 pulg., Longitud total de 7-1/2 pulg.
Artículo MI #01686302
No. Fabricante 051030
Precio39.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie R51 , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 15/32 pulg., Longitud de canal de 4-3/4 pulg., Longitud total de 7-1/2 pulg.
Artículo MI #01686302
No. Fabricante 051030
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
Precio39.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    15/32 pulg.
  • Longitud del canal
    4-3/4 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    R51
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5999702 R51 BROCA 15/32 LONGITUD CÓNICA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron