Motion
018338
Broca de longitud Jobber - Serie R18CO , #38, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 1-7/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #01689216
No. Fabricante 018338
Precio3.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie R18CO , #38, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 1-7/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #01689216
No. Fabricante 018338

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #38
  • Canal Longitud  
    1-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1015 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R18CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI, NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5997770 R18CO BROCA #38 JOBBERR