Motion
018618
Broca de longitud de herramienta - Serie R18P , #18, Material de acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01689715
No. Fabricante 018618
Precio3.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie R18P , #18, Material de acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01689715
No. Fabricante 018618
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
Su precio$3.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #18
  • Canal Longitud  
    2-1/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    De 21 a 34 °
  • En general Longitud  
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1695 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    R18P
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
5999224 R18P BROCA #18 LONGITUD DEL TRABAJADOR