Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca19/32 pulg.
- Longitud del canal4-7/8 pulg.
- Longitud total8-3/4 pulg.
- Tamaño del mango cónico2MT
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoConvencional
- Serie209
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha