Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca41/64 pulg.
- Longitud del canal5-1/8 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Tamaño del mango cónico2MT
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Serie209
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha