Motion
020057
Broca de mango cónico, serie 209 , material de acero de alta velocidad, 57/64 pulg., canal de 6-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 10-3/4 pulg.
Artículo MI #01691324
No. Fabricante 020057
Precio180.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 209 , material de acero de alta velocidad, 57/64 pulg., canal de 6-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 10-3/4 pulg.
Artículo MI #01691324
No. Fabricante 020057

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio180.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    57/64 pulg.
  • Longitud del canal
    6-1/8 pulg.
  • Longitud total
    10-3/4 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    3MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    209
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6001035 209 BROCA 57/64 #3MT MANGO