Motion
020059
Broca de mango cónico Precision Twist Drill®, serie 209 , material de acero de alta velocidad, 59/64 pulg., canal de 6-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 10-3/4 pulg.
Artículo MI #01691329
No. Fabricante 020059
Precio172.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico Precision Twist Drill®, serie 209 , material de acero de alta velocidad, 59/64 pulg., canal de 6-1/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 10-3/4 pulg.
Artículo MI #01691329
No. Fabricante 020059

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$172.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    59/64 pulg.
  • Longitud del canal
    6-1/8 pulg.
  • Longitud total
    10-3/4 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    3MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    209
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6001039 209 BROCA 59/64 #3MT MANGO