Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca23/32 pulg.
- Longitud del canal3 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango23/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Ángulo de punto118 °
- SerieR57
- Tipo de mangoTres planos
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071915467