Motion
NIN13
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 2.500-16 in, 3.5050 in OD, 3.1250 in Diámetro frontal, 0.6350 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #01691593
No. Fabricante NIN13
Precio105.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 2.500-16 in, 3.5050 in OD, 3.1250 in Diámetro frontal, 0.6350 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #01691593
No. Fabricante NIN13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$105.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5050 pulg.
  • Ancho general
    0.6350 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.500-16 pulg.
  • Peso
    0.848 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NIN

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO NIN-13