Motion
001007
Fresa de mango cuadrada - Serie E3302 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 11/64 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 9/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01691846
No. Fabricante 001007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie E3302 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 11/64 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 9/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01691846
No. Fabricante 001007
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    9/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    11/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    E3302
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
001007 E3302 FRESA DE MANGO 11/64 2 CANAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron