Motion
003552
Broca de longitud de máquina de tornillo - #24, Material de carburo, 1-3/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-1/2 pulg. longitud total
Artículo MI #01692655
No. Fabricante 003552
Precio39.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - #24, Material de carburo, 1-3/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-1/2 pulg. longitud total
Artículo MI #01692655
No. Fabricante 003552
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
Precio39.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #24
  • Longitud del canal
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.152 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas
  • Serie
    D33W
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6002154 D33W BROCA #24 LONGITUD DEL TRABAJADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"