Motion
003586
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1/4 pulg., Material de carburo, 2 pulg. Canal, Ángulo de punta de 118 °, 3-1/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #01692701
No. Fabricante 003586
Precio55.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1/4 pulg., Material de carburo, 2 pulg. Canal, Ángulo de punta de 118 °, 3-1/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #01692701
No. Fabricante 003586
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
Precio55.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas
  • Serie
    D33F
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6002762 D33F BROCA 1/4 LONGITUD DEL TRABAJADOR