Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la brocaW
- Longitud del canal1-7/8 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Diámetro del mangoW
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR42C
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071428233