Motion
02432 HOJA 9X11 PAÑO DE ESMERIL MEDIO 011K

3M
02432 SHEET 9X11 MEDIUM EMERY CLOTH 011K

Hoja de lijado revestida - Material de óxido de aluminio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho
Artículo MI #01697141
No. Fabricante 02432 SHEET 9X11 MEDIUM EMERY CLOTH 011K
Precio5.13 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02432 SHEET 9X11 MEDIUM EMERY CLOTH 011K

Hoja de lijado revestida - Material de óxido de aluminio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho
Artículo MI #01697141
No. Fabricante 02432 SHEET 9X11 MEDIUM EMERY CLOTH 011K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.13 USD/sh

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    60070003185
  • Número de Upc del fabricante
    00051144024322
  • UPC_NO
    00051144024322

Descripción general

Descripción del fabricante
02432 HOJA 9X11 PAÑO DE ESMERIL MEDIO 011K
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para lijar metales ligeros, eliminar el óxido y la corrosión de las superficies metálicas