Motion
82463 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA STIKIT DORADO 255L  5" X NH P320

3M
82463 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P320

3M™ Rollo de disco de película Stikit de oro 255L, P320, 5 pulg. x NH, troquel 500X, 125 discos por rollo, 4 por caja
Artículo MI #01697840
No. Fabricante 82463 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P320
Precio187.25 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82463 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P320

3M™ Rollo de disco de película Stikit de oro 255L, P320, 5 pulg. x NH, troquel 500X, 125 discos por rollo, 4 por caja
Artículo MI #01697840
No. Fabricante 82463 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio187.25 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P320
  • Cantidad del paquete del fabricante
    125
  • Número de stock del fabricante
    60440256570
  • Número de Upc del fabricante
    00051144824632
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051144824632

Descripción general

Descripción del fabricante
82463 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA DE ORO STIKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma enrollable que elimina la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte adhesivo Stikit 3M™ permite una aplicación rápida y fácil de retirar
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan que el polvo y los residuos obstruyan el disco y ofrecen una
  • Cómoda forma de rollo de disco
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
Los clientes también compraron