Motion
82464 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA STIKIT DORADO 255L  5" X NH P280

3M
82464 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P280

3M™ Rollo de disco de película de oro Stikit 255L, 5 pulg. x NH P280, 125 discos por rollo 4 rollos por caja
Artículo MI #01697841
No. Fabricante 82464 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P280
Precio187.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82464 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P280

3M™ Rollo de disco de película de oro Stikit 255L, 5 pulg. x NH P280, 125 discos por rollo 4 rollos por caja
Artículo MI #01697841
No. Fabricante 82464 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P280
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
Precio187.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P280
  • Cantidad del paquete del fabricante
    125
  • Número de stock del fabricante
    60440256588
  • Número de Upc del fabricante
    00051144824649
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051144824649

Descripción general

Descripción del fabricante
82464 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA DE ORO STIKIT 255L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma enrollable que elimina la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte adhesivo Stikit 3M™ permite una aplicación rápida y fácil de retirar
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película resistente al desgarro proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan que el polvo y los residuos obstruyan el disco y ofrecen una
  • Cómoda forma de rollo de disco
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
Los clientes también compraron