Motion
ZKLN3062-2RS

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN3062-2RS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 28 mm, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #01706824
No. Fabricante ZKLN3062-2RS
Precio2,382.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN3062-2RS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 28 mm, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #01706824
No. Fabricante ZKLN3062-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,382.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    ZKLN3062-2RS-XL
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    ZKLN
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • UPC_NO
    4012802079029

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLN3062-2RS-XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"